Beli alat bending pipa manual di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Rothenberger Supertronic SE
    Mulai

    Rp119.999.900

    Rothenberger Supertronic SE
    atribut:
    • Color: SIlver
  2. RIDGID Tip-Up Wing Hydraulic Bender (Alat Pembengkok Pipa)
    Mulai

    Rp73.999.900

    RIDGID Tip-Up Wing Hydraulic Bender (Alat Pembengkok Pipa)
    Deskripsi:
    Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual Mesin Pembengkok Pipa Ridgid terlengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih Mesin Pembengkok Pipa Ridgid dengan harga terbaik.
  3. RIDGID Tri-Bender (Alat Pembengkok Pipa)
    Mulai

    Rp2.299.900

    RIDGID Tri-Bender (Alat Pembengkok Pipa)
    atribut:
    • Catalog Number: 44852
    • Color: Gray
    • Bend Radius (inch): 1.01; 0.98; 0.95
  4. Rothenberger Tube Bender (Alat Pembengkok Pipa)
    Mulai

    Rp8.499.900

    Rothenberger Tube Bender (Alat Pembengkok Pipa)
    Deskripsi:
    Untuk membengkokkan pipa tembaga.
  5. HOZAN Sheet Metal Bender (Penjepit Pipa)
    Mulai

    Rp5.499.900

    HOZAN Sheet Metal Bender (Penjepit Pipa)
    atribut:
    • Bending Ability (mm): Iron plate 0.6 / Aluminium plate 1.5
    • Total Length (mm): 510
  6. TRUSCO Tube bender (for stainless steel) (Alat Pembengkok Pipa)
    Mulai

    Rp2.199.900

    TRUSCO Tube bender (for stainless steel) (Alat Pembengkok Pipa)
    Deskripsi:
    Application : Bending of steel pipes and annealed stainless steel pipes.
    atribut:
    • Type: For mm
    • Bend Angle (°): 0 to 180
    • Purpose of Use: Bending process of soft copper pipe, iron pipe, and annealed stainless steel pipe.
  7. TRUSCO Tube Bender (Standard Type) (Alat Pembengkok Pipa)
    Mulai

    Rp1.799.900

    TRUSCO Tube Bender (Standard Type) (Alat Pembengkok Pipa)
    Deskripsi:
    71
    atribut:
    • Bend Angle: 0 to 180degrees
    • Purpose of Use: Bending process of soft copper pipe, brass, soft and viscous aluminum pipe and annealed stainless steel pipe.
  8. KRISBOW Tube Bender (Alat Pembengkok Pipa)
    Mulai

    Rp179.900

    KRISBOW Tube Bender (Alat Pembengkok Pipa)
    Deskripsi:
    Tube Bender 1/2inch (12mm) adalah alat yang digunakan untuk membengkokkan pipa sehingga pipa yang akan dibengkokkan tidak gepeng atau bocor. Alat ini bekerja menggunakan minyak pelumas sehingga pipa yang dibengkokkan tidak lecet. Cara kerja alat ini adalah membengkokkan pipa secara perlahan-lahan hingga terbentuk ukuran radius bengkok yang dibutuhkan. Pembengkok pipa ini mempunyai dimensi 590x55x32mm dengan ukuran bending 12mm. Pembengkok pipa sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
    atribut:
    • Type: Tube Bender
    • Material: Steel
    • Bend Angle (°): 180
  9. RIDGID Roll Groover
    Mulai

    Rp61.999.900

  10. Kennedy Multibender (Alat Pembengkok Pipa)
    Mulai

    Rp3.399.900

    Kennedy Multibender (Alat Pembengkok Pipa)
    Deskripsi:
    Precision bending up to 180°. Bends tube without distortion. Formers and guides will accept 12, 15 and 22mm O/D tube. For use in the plumbing, heating, refrigeration and air conditioning industries. Spare formers and guides also available.
    atribut:
    • Type: Pipe Bender
    • Handle Material: Steel
    • Compatible Pipe: Material Copper Steel
    • Maximum Bend Angle: 90 Degree
    • Tube Capacity: 12mm 15mm 22mm
    • Guide Material: Aluminium
    • Bending Method: Lever
    • Overall Length: 150mm
    • Former Material: Aluminium
Daftar Harga alat bending pipa manual Terbaru November 2026
Wipro Pipe Bender Manual (Alat Pembengkok Pipa)Rp2.399.900
WISON Alat Pembengkok Pipa HidrolikRp7.099.900
RIDGID 300 Series Plumbing Bender (Alat Pembengkok Pipa)Rp5.599.900
RIDGID Thin-Wall Conduit Bender (Alat Pembengkok Pipa)Rp1.999.900
Sellery Tube Bender (Alat Pembengkok Pipa)Rp239.900
Rothenberger Supertronic SERp119.999.900
RIDGID Tip-Up Wing Hydraulic Bender (Alat Pembengkok Pipa)Rp73.999.900
RIDGID Tri-Bender (Alat Pembengkok Pipa)Rp2.299.900
Rothenberger Tube Bender (Alat Pembengkok Pipa)Rp8.499.900
HOZAN Sheet Metal Bender (Penjepit Pipa)Rp5.499.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)